ABC TOOLS SPA - ABCB21942065 100 CAP.FORC. M 6 - 0,5 1 MM - B21942065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Gabelform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 1 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8031566151433
Artikelnummer
ABCB21942065
Herstellernummer
B21942065
Hersteller
ABC
Flanschform:
Gabelform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
1 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Capicorda preisolati - DIN 46237 in rame elettrolitico puro, brasati, stagnati. Per connessioni senza saldatura. Particolarmente adatti per elettricisti, installatori, elettrauto, cablatori di quadri elettrici. Per connessioni di cavi con sezione 0,5÷1,0mm² (AWG 22-17) - Isolante rosso.


