ABC TOOLS SPA - ABCA15412001 GIRAVITI PREN. A 1541/2 PH 1 - A15412001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 200 mm
Präzisionsausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4007157519856
Artikelnummer
ABCA15412001
Herstellernummer
A15412001
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
200 mm
Präzisionsausführung:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
nein
Klemmeinrichtung:
ja


