Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCL65901000 ASS. CON 100 FASC. - COD 1636 - L65901000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCL65901000 ASS. CON 100 FASC. - COD 1636

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3700339916368

Artikelnummer

ABCL65901000

Herstellernummer

L65901000

Hersteller

ABC

Tipo in cassetta di resina sintetica resistente agli urti Con chiusura di sicurezza e comoda impugnatura colorata per una rapida identificazione del tipo di fascette contenute Dimensioni cassetta LxPxh 320x200x60 mm Composto da 100 fascette a nastro imbutito: 20 pezzi per tipo per tubi mm 8?12 - 12?22 - 16?27 30 pezzi per tubi mm 10?16 10 pezzi per tubi mm 25?40 Con fascette L 6570/1 interamente in acciaio zincato - W1