Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK38982400 COMPRESSORE K3898/2 - K38982400

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK38982400 COMPRESSORE K3898/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566253847

Artikelnummer

ABCK38982400

Herstellernummer

K38982400

Hersteller

ABC

Utilizzabili con cartucce o grasso sfuso Attacco filettato M 10x1 Tipo con erogazione del grasso a flusso continuo a 360 - Senza cartuccia Adatto per cartucce di grasso K 3898/4 da 400 g o grasso sfuso Con valvola di sfiato per l'aria e raccordo maschio da Gas Contenuto 400 g Completo di: 1 canna flessibile rinforzata, lunghezza 410 mm, 1 testa con pinza prensile con 4 griffe per ingrassatori tipo Alimentazione ad aria compressa da 5?10 bar - Pressione di avanzamento 165?400 bar Corpo 55 mm - Lunghezza totale 400 mm - Peso 1,9 kg