Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK38960500 COMPRESSORI K3896X500 - K38960500

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK38960500 COMPRESSORI K3896X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566120170

Artikelnummer

ABCK38960500

Herstellernummer

K38960500

Hersteller

ABC

Corpo in acciaio di alta qualita Esecuzione professionale con avanzamento automatico del grasso Con canna flessibile lunghezza 400 mm e testa con pinza prensile per ingrassatori tipo Attacco filettato M 10x1 Gr. 500: con valvola di sfiato, canna lunghezza 300 mm e testa a griffe Gr. 750: compatibile con cartucce di grasso K 3898/4 da 400 g Gr. 1000: compatibile con cartucce di grasso K 3898/4 da 600 g