Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21330005 PINZA X FORARE LAMIERA - B21330005

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21330005 PINZA X FORARE LAMIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566166970

Artikelnummer

ABCB21330005

Herstellernummer

B21330005

Hersteller

ABC

Per effettuare fori su lamiere per congiungere canaline, coperture in metallo, ecc. Adatte per elettricisti, carpenterie metalliche, edilizia, industria elettronica, carrozzerie, officine meccaniche, ecc. Punzone riaffilabile e sostituibile - NON adatte per forare su acciaio inossidabile Tipo con corpo in alluminio Leggera, maneggevole e semplice da utilizzare Testa altezza 20 mm, per forare anche in zone angolari Lunghezza totale 220 mm - Peso 0,3 kg - pz. 1