ABC TOOLS SPA - ABCA15751000 IMP.PORTAINS. A 1575/1 + 8 INS - A15751000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4007157270207
Artikelnummer
ABCA15751000
Herstellernummer
A15751000
Hersteller
ABC
Impugnatura anatomica in morbida resina sintetica a serbatoio, completa di: 3 inserti per viti con intaglio 4,5 - 5,5 - 6,5 mm 3 inserti per viti a croce «PHILLIPS» - Punta DIN 0 - 1 - 2 2 inserti per viti a croce «POZIDRIV» - Punta 1 - 2 A 1575/1- Tipo con raccordo porta inserti estraibile per uso manuale ed a macchina Lunghezza totale (senza inserto) 105 mm A 1575/2 - Tipo lungo fisso - Lunghezza totale (senza inserto) 220 mm


