ABC TOOLS SPA - ABCA15490000 GIR.AUTOM.CON 6 INSERTI E RACC - A15490000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566216378
Artikelnummer
ABCA15490000
Herstellernummer
A15490000
Hersteller
ABC
Con nottolino a 3 posizioni, per uso destro, sinistro, fisso, Con impugnatura regolabile in 2 posizioni: diritto e a pistola, per applicare una maggiore trasmissione di forza, in maniera piu confortevole e con minor sforzo Corpo in resina sintetica rivestito con gomma antiscivolo - Design ergonomico Testa in acciaio al cromo-vanadio con cricchetto a dentatura fine Rotazione dell'impugnatura da diritta a pistola tramite pulsante Attacco esagonale (per inserti-bits) a tenuta magnetica Con serbatoio estraibile portainserti completo di: 1 inserto per viti con intaglio A 1577/51 da 5,5?1,0 mm 2 inserti per viti a croce A 1577/61 PH1 - PH2 2 inserti per viti a croce A 1577/65 PZ1 - PZ2 1 inserto per viti con esagono A 1577/81 da 5 mm 1 raccordo portainserti con attacco Lunghezza totale (senza accessori) 170 mm Con nottolino a 3 posizioni, per uso destro, sinistro, fisso, Con impugnatura regolabile in 2 posizioni: diritto e a pistola, per applicare una maggiore trasmissione di forza, in maniera piu confortevole e con minor sforzo Corpo in resina sintetica rivestito con gomma antiscivolo - Design ergonomico Testa in acciaio al cromo-vanadio con cricchetto a dentatura fine Rotazione dell'impugnatura da diritta a pistola tramite pulsante Attacco esagonale (per inserti-bits) a tenuta magnetica Con serbatoio estraibile portainserti completo di: 1 inserto per viti con intaglio A 1577/51 da 5,5?1,0 mm 2 inserti per viti a croce A 1577/61 PH1 - PH2 2 inserti per viti a croce A 1577/65 PZ1 - PZ2 1 inserto per viti con esagono A 1577/81 da 5 mm 1 raccordo portainserti con attacco Lunghezza totale (senza accessori) 170 mm


