Startseite

ABB SPA DRIVES - ABDACS15003E02A44 ACS150 TRI 400V 0,75KW

KopierenKopieren
ABB SPA DRIVES - ABDACS15003E02A44 ACS150 TRI 400V 0,75KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Netzfrequenz - 50/60 Hz

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Ausgangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

6410038079444

Artikelnummer

ABDACS15003E02A44

Herstellernummer

ACS15003E02A44

Hersteller

ABD

Netzspannung:

380...480 V

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Eingangsphasenzahl:

3

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

500 Hz

Max. Ausgangsspannung:

400 V

Nennausgangsstrom I2N:

2.4 A

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Mit Bedienelement:

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Bremschopper integriert:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

202 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

142 mm

Convertitore di frequenza ABB micro drive ACS150, progettato per essere inserito in diversi tipi di macchine ad esempio miscelatori, nastri trasportatori, ventilatori o pompe o in qualsiasi applicazione in cui si desideri trasformare un motore a velocità costante in un motore a velocità variabile. I convertitori di frequenza ABB micro drive soddisfano le esigenze dei costruttori di macchine (OEM) e di quadri elettrici. Questi convertitori di frequenza possono essere acquistati ovunque grazie alla granderete di distribuzione ABB, inoltre sono semplici da scegliere e offrono un’ampia gamma di caratteristiche integrate come standard, tra cui controllo PID, chopper di frenatura, pannello di controllo fisso e potenziometro per il controllo della velocità.