pagina iniziale

ABB SPA DRIVES - ABDACS15003E02A44 ACS150 TRI 400V 0,75KW

ABB SPA DRIVES
copiacopia
ABB SPA DRIVES - ABDACS15003E02A44 ACS150 TRI 400V 0,75KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

  • Numero di fasi in ingresso - 3

  • Numero di fasi in uscita - 3

  • Frequenza di uscita massima - 500 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6410038079444

Codice prodotto

ABDACS15003E02A44

Cod. produttore

ACS15003E02A44

Produttore

ABD

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di fasi in ingresso:

3

Numero di fasi in uscita:

3

Frequenza di uscita massima:

500 Hz

Tensione d’uscita massima:

400 V

Corrente di uscita nominale I2N:

2.4 A

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi digitali:

5

Con unità di controllo:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Con connessione PC:

Resistenza di frenatura integrata:

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

202 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

142 mm

Convertitore di frequenza ABB micro drive ACS150, progettato per essere inserito in diversi tipi di macchine ad esempio miscelatori, nastri trasportatori, ventilatori o pompe o in qualsiasi applicazione in cui si desideri trasformare un motore a velocità costante in un motore a velocità variabile. I convertitori di frequenza ABB micro drive soddisfano le esigenze dei costruttori di macchine (OEM) e di quadri elettrici. Questi convertitori di frequenza possono essere acquistati ovunque grazie alla granderete di distribuzione ABB, inoltre sono semplici da scegliere e offrono un’ampia gamma di caratteristiche integrate come standard, tra cui controllo PID, chopper di frenatura, pannello di controllo fisso e potenziometro per il controllo della velocità.