Startseite

ABB SPA - ABBZ0700CV Z2777.1 CV - PLACCA IN POLICARB. 7MOD. - Z0700CV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8427238230917

Artikelnummer

ABBZ0700CV

Herstellernummer

Z0700CV

Hersteller

ABB

Color: Champagne. Material: painted polycarbonate Size (height x width): 85 x 205 mm. Thickness from the wall: 4,2mm. Mounting plate code for 7M box (100 mm screw distance): Z2777.91. Mounting box codes (flush / surface mounting): 1499.7 / -.