Startseite

ABB SPA - ABBXT3S100TMD4 XT3S 250 TMD 100-1000 4P F F - XT3S100TMD4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBXT3S100TMD4 XT3S 250 TMD 100-1000 4P F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsspannung - 220...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 70...100 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1000...1000 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644021306

Artikelnummer

ABBXT3S100TMD4

Herstellernummer

XT3S100TMD4

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsspannung:

220...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

70...100 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...1000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE XT3S 250 TMD 100-1000 4P F F AUTOMATICO MAGNETOTERMICO