Startseite

ABB SPA - ABBXT2H2TMD4 XT2H 160 TMD 2-20 4P F F - XT2H2TMD4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBXT2H2TMD4 XT2H 160 TMD 2-20 4P F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 2 A

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.4...2 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644015022

Artikelnummer

ABBXT2H2TMD4

Herstellernummer

XT2H2TMD4

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

2 A

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.4...2 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Verlustleistung:

2.38 W

Codice Ordine: XT2H2TMD4 - INTERRUTTORE TMAX XT2H 160 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 2-20 A

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie