Startseite

ABB SPA - ABBXT2H160MA3 XT2H 160 MA 160 IM=960?2240 3P F F - XT2H160MA3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBXT2H160MA3 XT2H 160 MA 160 IM=960?2240 3P F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsspannung - 220...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 960...2240 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015644812706

Artikelnummer

ABBXT2H160MA3

Herstellernummer

XT2H160MA3

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsspannung:

220...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

960...2240 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE XT2H 160 MA 160 IM 960 2240 3P F F AUTOMATICO MAGNETOTERMICO