Startseite

ABB SPA - ABBXT2H125TMA4 XT2H 160 TMA 125-1250 4P F F INN=50% - XT2H125TMA4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBXT2H125TMA4 XT2H 160 TMA 125-1250 4P F F INN=50%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsspannung - 220...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 87.5...125 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 0...0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644015206

Artikelnummer

ABBXT2H125TMA4

Herstellernummer

XT2H125TMA4

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsspannung:

220...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

87.5...125 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

625...1250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE XT2H 160 TMA 125-1250 4P F F INN 50 AUTOMATICO MAGNETOTERMICO