ABB SPA - ABBWLV205X VISIERA ANTIPIOGGIA 5X1 PARETE 41028WC-A - WLV205X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Montageart - Aufputz
Breite - 141 mm
Packung
1 ST
EAN
6955891820425
Artikelnummer
ABBWLV205X
Herstellernummer
WLV205X
Hersteller
ABB
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Aufputz
Breite:
141 mm
Höhe:
78.4 mm
Tiefe:
432.4 mm




