Startseite

ABB SPA - ABBVM964 VM96-4 INTERBLOCCO MECCANICO PER AF40..A - VM964

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBVM964 VM96-4 INTERBLOCCO MECCANICO PER AF40..A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3471523130937

Artikelnummer

ABBVM964

Herstellernummer

VM964

Hersteller

ABB

Hilfskontakte anbaubar:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Codice Ordine: VM964 - Contattori fino a 100A-Contattori AF09…AF2650 - Accessori-Interblocchi tra due contattori

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie