Startseite

ABB SPA - ABBVEM4 Verriegelungssatz - VEM4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBVEM4 Verriegelungssatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3471523130616

Artikelnummer

ABBVEM4

Herstellernummer

VEM4

Hersteller

ABB

Hilfskontakte anbaubar:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Codice Ordine: VEM4 - Contattori fino a 100A-Contattori AF09…AF2650 - Accessori-Interblocchi tra due contattori

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie