Startseite

ABB SPA - ABBTYH27M TYRAP STAB 105?C 7X340 NAT 500PZ - TYH27M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.2 mm

  • Bandlänge - 343 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - grün

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363067450

Artikelnummer

ABBTYH27M

Herstellernummer

TYH27M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7.2 mm

Bandlänge:

343 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

grün

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascette Premium con dentino di serraggio in acciaio. Materiale fascetta Poliammide 6.6. Dentino di serraggio Acciaio inox 316. Temperatura di esercizio -40°C a +105°C. Colore Naturale (con sfumature verdastre). Grado di infiammabilità- UL 94 V-2. Altre proprietà -Halogen & Silicone free.