Startseite

ABB SPA - ABBTY5275M Kabelbinder mit Stahlnase - TY5275M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 457 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Banddicke - 1.65 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363065791

Artikelnummer

ABBTY5275M

Herstellernummer

TY5275M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

457 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.65 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

530 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

TYRAP 7X457 NAT 50PZ