ABB SPA - ABBTS1612 Klingeltrafo - TS1612

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PrimÀrspannung - 230 V
SekundÀrspannung 1 - 12 V
SekundÀrspannung 2 - 12 V
SekundÀrspannung 3 - 12 V
SekundÀrstromstÀrke 1 - 1.33 A
Packung
1 ST
EAN
8012542286356
Artikelnummer
ABBTS1612
Herstellernummer
TS1612
Hersteller
ABB
PrimÀrspannung:
230 V
SekundÀrspannung 1:
12 V
SekundÀrspannung 2:
12 V
SekundÀrspannung 3:
12 V
SekundÀrstromstÀrke 1:
1.33 A
Max. Ausgangsleistung:
16 W
Max. Ausgangsstrom:
1.33 A
Max. Verlustleistung:
4 W
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet fĂŒr Reiheneinbau:
ja
LĂ€nge:
65 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Kurzschlusssicher:
ja
Temperaturschutz:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein