Startseite

ABB SPA - ABBT160V41 T16-0,41 RELE TERMICO 0,31-0,41 CL:10

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBT160V41 T16-0,41 RELE  TERMICO 0,31-0,41 CL:10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.31...0.41 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614261602

Artikelnummer

ABBT160V41

Herstellernummer

T160V41

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

0.31...0.41 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

T16-0 41 RELE TERMICO 0 31-0 41 CL 10