Startseite

ABB SPA - ABBSRN6630X CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 600X600X300-INOX - SRN6630X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSRN6630X CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 600X600X300-INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - ohne

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015646774767

Artikelnummer

ABBSRN6630X

Herstellernummer

SRN6630X

Hersteller

ABB

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

ohne

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

ja

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

300 mm

Einbautiefe:

232 mm

Innentiefe:

283.5 mm

Materialstärke Gehäuse:

1.2 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

1.2 mm

Farbe:

sonstige

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Anbaumöglichkeit:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Mit Montageplatte:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK10

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

CASSA POR.CIECA PIASTRA 600X600X300-INOX PER ARMADIO DI DISTRIBUZIONE