ABB SPA - ABBSRN3415K CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.300X400X150 - SRN3415K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - ohne
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
SR2
EAN
8015646753199
Artikelnummer
ABBSRN3415K
Herstellernummer
SRN3415K
Hersteller
ABB
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Einbautiefe:
82 mm
Innentiefe:
133.5 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.2 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK10
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein




