ABB SPA - ABBSM8061 STRUTTURA ARTU M 800X600X150MM (HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - optional
Ausführung Deckel - ohne
Art der Tür - Einzel
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646029737
Artikelnummer
ABBSM8061
Herstellernummer
SM8061
Hersteller
ABB
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
150 mm
Einbautiefe:
115 mm
Innentiefe:
121 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
96
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
24
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
1
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein


