Startseite

ABB SPA - ABBS202CC20 S202C-C20 INTERR. AUTOMATICO 2P1M 6KA - S202CC20

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS202CC20 S202C-C20 INTERR. AUTOMATICO 2P1M 6KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 17.8 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4053546044744

Artikelnummer

ABBS202CC20

Herstellernummer

S202CC20

Hersteller

ABB

Einbautiefe:

17.8 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

415 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

6 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...16 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttori magnetotermici compatti S200C • Compatto: occupa fino al 50% di spazio in meno • Facile installazione: operazioni di montaggio e smontaggio semplici • Versatile: ampia gamma con diversi marchi di qualità per molteplici applicazioni, compresoil segmento navale. Clip ad alta performance: per facilitare le operazioni di montaggio e smontaggio, garantendo una semplice rimozione da una batteria di dispositivi. Semplice installazione: alimentazione dal lato superiore o da quello inferiore, con cavi. Tutte le viti sono sullo stesso livello per un’installazione semplice e rapida. Sicurezza garantita: indicazione dello stato dei contatti con segnale 1-0N/0-OFF verde/rosso sulla leva di manovra. Informazioni stampate a laser: le informazioni tecnicheprincipali e il codice prodotto sono stampati a laser nella parte anteriore e sono visibili anche quando il dispositivo è installato. Spazio dedicato per l’etichetta: spazio dedicato all’inserimento di etichette per identificare in modo chiaro le linee protette. Accessoriamento: possibilità di montare contatti di segnalazione e ausiliari della gamma G2C sul lato destro o su quello sinistro