ABB SPA - ABBQR6V4FS01 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.SCAL.B.PIA VC

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 30 mm
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815231810
Artikelnummer
ABBQR6V4FS01
Herstellernummer
QR6V4FS01
Hersteller
ABB
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
30 mm
Portasbarre per sbarre di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQR6V4FS01 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.SCAL.B.PIA VC


