Startseite

ABB SPA - ABBQDS1B6300 SPEEL IP43-SPEEM IP55 KIT DIN XT1+RC3X6V

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBQDS1B6300 SPEEL IP43-SPEEM IP55 KIT DIN XT1+RC3X6V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24

  • Reihenabstand - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5411815229800

Artikelnummer

ABBQDS1B6300

Herstellernummer

QDS1B6300

Hersteller

ABB

Höhe:

300 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

600 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

24

Reihenabstand:

300 mm

Tiefe:

49 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQDS1B6300 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 KIT DIN XT1 RC3X6V