ABB SPA - ABBQB5H830TM SPEEL IP43-SPEEM IP55 T5 3/4P 300X800H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Höhe - 300 mm
Anzahl der Schalter - 1
Bemessungsbetriebsstrom - 630 A
Breite - 730 mm
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815230592
Artikelnummer
ABBQB5H830TM
Herstellernummer
QB5H830TM
Hersteller
ABB
Polzahl:
4
Höhe:
300 mm
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsbetriebsstrom:
630 A
Breite:
730 mm
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Tiefe:
230 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
nein
Mit Verteilerklemmen:
ja


