ABB SPA - ABBQB4H62000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 XT4 3/4P 200X600H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Höhe - 200 mm
Anzahl der Schalter - 1
Bemessungsbetriebsstrom - 250 A
Breite - 514 mm
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815230486
Artikelnummer
ABBQB4H62000
Herstellernummer
QB4H62000
Hersteller
ABB
Polzahl:
4
Höhe:
200 mm
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsbetriebsstrom:
250 A
Breite:
514 mm
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Tiefe:
230 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
nein
Mit Verteilerklemmen:
ja


