ABB SPA - ABBQAD032000 COMBI PROFILO DIN PER MORSETTIERE L=600M - QAD032000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - metrisch
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Werkstoff - Aluminium
Länge - 450 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Packung
1 ST
EAN
5411815232374
Artikelnummer
ABBQAD032000
Herstellernummer
QAD032000
Hersteller
ABB
Ausführung:
metrisch
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
450 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
SPEEL IP43-SPEEM IP55 G.DIN CON VITI 24M
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


