ABB SPA - ABBQAD012000 COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=600MM - QAD012000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - metrisch
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 4
Werkstoff - Aluminium
Länge - 444 mm
Montageart - Schnappbefestigung
Packung
1 ST
EAN
5411815232039
Artikelnummer
ABBQAD012000
Herstellernummer
QAD012000
Hersteller
ABB
Ausführung:
metrisch
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
444 mm
Montageart:
Schnappbefestigung
DIN-rail from System pro E energy Combi;DIN-rail from System pro E energy Combi
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


