ABB SPA - ABBQ855B606 SPEEM IP55 600X600+TELAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff des Gehäuses - Stahl 
- Montageart - Aufputz 
- Höhe - 649 mm 
- Breite - 600 mm 
- Tiefe - 250 mm 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3800161600791
Artikelnummer
ABBQ855B606
Herstellernummer
Q855B606
Hersteller
ABB
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
649 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Nennstrom (In):
800 A
Anzahl der Module:
96
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
4
Einbautiefe:
230 mm
Innentiefe:
170 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet




