ABB SPA - ABBQ843T621 SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=600MM - Q843T621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 604 mm
Höhe - 24.5 mm
Tiefe - 250 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
5411815219597
Artikelnummer
ABBQ843T621
Herstellernummer
Q843T621
Hersteller
ABB
Breite:
604 mm
Höhe:
24.5 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


