Startseite

ABB SPA - ABBQ843T611 SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM - Q843T611

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 604 mm

  • Höhe - 24.5 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5411815219566

Artikelnummer

ABBQ843T611

Herstellernummer

Q843T611

Hersteller

ABB

Breite:

604 mm

Höhe:

24.5 mm

Tiefe:

250 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Top or Bottom for System pro E energy L, plain cover with pre-knock-out for flanges, width 600

ABB SPA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie