Startseite

ABB SPA - ABBQ843T421 SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=400MM - Q843T421

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 388 mm

  • Höhe - 24.5 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 385 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5411815219580

Artikelnummer

ABBQ843T421

Herstellernummer

Q843T421

Hersteller

ABB

Breite:

388 mm

Höhe:

24.5 mm

Tiefe:

250 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

385 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

SPEEL IP43 400 TETTO FONDO APERTO L 400

ABB SPA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie