ABB SPA - ABBQ843B608 SPEEL IP43 800X600+2 PAN.LAT.+TELAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815219207
Artikelnummer
ABBQ843B608
Herstellernummer
Q843B608
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Rastermaß:
150 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein




