ABB SPA - ABBPV8060 PORTA VETRO 800X600MM (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646028549
Artikelnummer
ABBPV8060
Herstellernummer
PV8060
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
15 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet