Startseite

ABB SPA - ABBPV1860 PORTA VETRO 1800X600MM (HXL) - PV1860

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPV1860 PORTA VETRO 1800X600MM (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646028457

Artikelnummer

ABBPV1860

Herstellernummer

PV1860

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

ja

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

600 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

15 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Porta frontale IP65 per strutture 24 moduli. Porta in lamiera spessore 15/10 con cristallo di sicurezza spessore 4mm dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.