ABB SPA - ABBPV0600 PORTA VETRO X STR.600X600MM 24MOD (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646618504
Artikelnummer
ABBPV0600
Herstellernummer
PV0600
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
15 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet