ABB SPA - ABBPUPM1802 N?2 MONT.INOX+N.2 MONT.LAM.ZINC.H=1800 - PUPM1802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 47.5 mm
Breite - 47.5 mm
Höhe - 1800 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Profilform - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646817976
Artikelnummer
ABBPUPM1802
Herstellernummer
PUPM1802
Hersteller
ABB
Länge:
47.5 mm
Breite:
47.5 mm
Höhe:
1800 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
sonstige
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige


