Startseite

ABB SPA - ABBPUCS2000 MONTANTE VANO CAVI ACCIAIO INOX H=2000MM - PUCS2000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPUCS2000 MONTANTE VANO CAVI ACCIAIO INOX H=2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 47.5 mm

  • Breite - 47.5 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Profilform - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646791610

Artikelnummer

ABBPUCS2000

Herstellernummer

PUCS2000

Hersteller

ABB

Länge:

47.5 mm

Breite:

47.5 mm

Höhe:

2000 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilform:

sonstige

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Steg gelocht

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

MONTANTE VANO CAVI ACCIAIO INOX H 2000MM