Startseite

ABB SPA - ABBPTVS8091 SEGR.V.LAT.PRETR.POST.H=800MM P=900MM MI

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTVS8091 SEGR.V.LAT.PRETR.POST.H=800MM P=900MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 940.7 mm

  • Breite - 800 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Mit Kabeleinführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646795076

Artikelnummer

ABBPTVS8091

Herstellernummer

PTVS8091

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

940.7 mm

Breite:

800 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Pannello divisorio per armadi ABB - serie/ modello ABBPTVS8091 - - SEGR.V.LAT.PRETR.POST.H 800MM P 900MM MI