ABB SPA - ABBPTVS1072 SEGR.V.LAT.PRETR.POS.H=1000MM P=700MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebautiefe - 700 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 740.7 mm
Farbe - sonstige
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646795052
Artikelnummer
ABBPTVS1072
Herstellernummer
PTVS1072
Hersteller
ABB
Geeignet für Gehäusebautiefe:
700 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
740.7 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
1000 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
10
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja