Startseite

ABB SPA - ABBPTVS1050 SEGR.VER.LAT. PRETR.H=1000MM P=500MM SMI - PTVS1050

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTVS1050 SEGR.VER.LAT. PRETR.H=1000MM P=500MM SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 540.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646794598

Artikelnummer

ABBPTVS1050

Herstellernummer

PTVS1050

Hersteller

ABB

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

540.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

1000 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

10

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Segregazione laterale per struttura senza montante intermedio. Paratie verticali laterali con pretraciature per montaggio tra montanti strutturali anteriori e posteriori. Da utilizzare per strutture con interruttori in esecuzione fissa che non necessitano di montante intermedio. Le pretranciature delle segregazioni sono a passo 50mm e ne vanno rimosse almeno tre in verticale.