ABB SPA - ABBPTVS1030 SEGR.VER.LAT. PRETR.H=1000MM P=300MM SMI - PTVS1030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 340.7 mm
Farbe - sonstige
Breite - 1000 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646794543
Artikelnummer
ABBPTVS1030
Herstellernummer
PTVS1030
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
340.7 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
1000 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


