Startseite

ABB SPA - ABBPTHS6070 SEGR.ORIZ.BARRE L= 600MM P=700MM SMI - PTHS6070

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTHS6070 SEGR.ORIZ.BARRE L= 600MM P=700MM SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 719 mm

  • Höhe - 749.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646794802

Artikelnummer

ABBPTHS6070

Herstellernummer

PTHS6070

Hersteller

ABB

Breite:

719 mm

Höhe:

749.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.ORIZ.BARRE L 600MM P 700MM SMI