Startseite

ABB SPA - ABBPTHS3070 SEGR.ORIZ.BARRE L=300MM P=700MM SMI

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTHS3070 SEGR.ORIZ.BARRE L=300MM P=700MM SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 749.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 419 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793485

Artikelnummer

ABBPTHS3070

Herstellernummer

PTHS3070

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

749.5 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

419 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.ORIZ.BARRE L 300MM P 700MM SMI