Startseite

ABB SPA - ABBPTHS3050 SEGR.ORIZ.BARRE L=300MM P=500MM SMI - PTHS3050

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTHS3050 SEGR.ORIZ.BARRE L=300MM P=500MM SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 419 mm

  • Höhe - 549.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793478

Artikelnummer

ABBPTHS3050

Herstellernummer

PTHS3050

Hersteller

ABB

Breite:

419 mm

Höhe:

549.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.ORIZ.BARRE L 300MM P 500MM SMI