Startseite

ABB SPA - ABBPTBS8091 SEGR.V.LAT.POS.CIECA H=800MM P=900MM MI

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBS8091 SEGR.V.LAT.POS.CIECA H=800MM P=900MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 940.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646795144

Artikelnummer

ABBPTBS8091

Herstellernummer

PTBS8091

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

940.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

800 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.V.LAT.POS.CIECA H 800MM P 900MM MI